Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Schuko-Steckdose
>
Artikel
SCHUKO-Steckdose m. Klappd. u. Schriftf., BRS, StK, Moccametallic, System Design
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG2312-6052
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG2312-6052
EAN/GTIN:
4042811220099
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material Thermoplast lackiert. Farbe Moccametallic.
Weitere Informationen:
Transparent:
nein
Schutzkontakt:
ohne
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0
Mit Feinsicherung:
nein
Anzahl der USB-C Ports:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
0
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Ausführung:
sonstige
Isolierter Einbau:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Nennspannung:
250 V
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Abschließbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Anzahl der Durchschleifungen:
0
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0 mA
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Konform UK Building Regulations Part M:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Auswurfmechanismus:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Mit Signallampe:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Metallicfarbe:
nein
Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
,
UP-Steckdose
,
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
schuko-steckdose
,
American-National-Standard-Steckdose
,
AP-Steckdose
,
Aufputzdose
,
Aufputzsteckdose
,
Boden-Installationssteckdose
,
Bodensteckdose
,
British-Standard-Steckdose
,
Containerwanddose
,
Containerwandsteckdose
,
Doppelsteckdose
,
Drehstrom
,
Drehstrom-Steckverbinder
,
Drehstrom-Steckvorrichtung
,
Drehstrom-Zubehör
,
Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose
,
Druckgusssteckdose
,
DWD-Anbausteckdose
,
Einbau-SCHUKO-Steckdose
,
Einbausteckdose
,
Erdungsstift
,
Euro-Amerikanischer Standard
,
Fehlerstromschutz
,
Fehlerstrom-Steckdose
,
FI-Steckdose
,
Flanschsteckdose
,
HNA-Steckdose
,
Installationssteckdose
,
Kanalsteckdose
,
Kleinspannungswanddose
,
Kleinspannungswandsteckdose
,
Maschinensteckdose
,
NEMA-Steckdose
,
Schalterprogrammsteckdose
,
SCHUKO-2-fach-Steckdose
,
SCHUKO-3-fach-Steckdose
,
Schukoaufputzdose
,
Schukoaufputzsteckdose
,
SCHUKO-Doppelsteckdose
,
SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte
,
SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose
,
Schukosteckdose
,
SCHUKO-Steckdose
,
SCHUKO-Steckdose 45°
,
SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung
,
SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte
,
SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck
,
SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld
,
SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
,
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel
,
SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe
,
SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz
,
SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm
,
SCHUKO-Steckdose SNAP IN
,
SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel
,
SCHUKO-Steckdoseneinsatz
,
Schukowanddose
,
Schweizer Steckdose
,
Steckdose
,
Steckdose mit Beschriftungsfeld
,
Steckdose mit Feinsicherung
,
Steckdose mit Klappdeckel
,
Steckdose mit Kontrollleuchte
,
Steckdose mit Schutzkontakt
,
Steckdose mit Schutzkontaktstift
,
Steckdose ohne Schutzkontakt
,
Steckdose Typ 12
,
Steckdose Typ 13
,
Steckdose Typ 15
,
Steckdose Typ 23
,
Steckdose Typ 25
,
Steckdose Typ 30
,
Steckdose Typ 34
,
Steckvorrichtung
,
Terko-Steckdose
,
Universalsteckdose
,
Universal-Steckdose
,
USA-Steckdose
,
Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose
,
Wanddose
,
Wandsteckdose
,
Werkbank-Steckdose
,
Zweifach-Einbausteckdose
,
Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Life Glas Rahmen, 1fach, Kristallweiß
Merten
MEG4010-6520
€ 29,33*
Zubehör
D-Life Glas Rahmen, 1fach, Onyxschwarz
Merten
MEG4010-6503
€ 32,99*
Zubehör
D-Life Metall Rahmen, 1fach, Moccametallic
Merten
MEG4010-6552
€ 30,06*
Zubehör
D-Life Metall Rahmen, 1fach, Nickelmetallic
Merten
MEG4010-6550
€ 26,80*
Zubehör
D-Life Metall Rahmen, 2fach, Moccametallic
Merten
MEG4020-6552
€ 44,87*
Zubehör
D-Life Metall Rahmen, 3fach, Moccametallic
Merten
MEG4030-6552
€ 69,02*
Zubehör
D-Life Metall Rahmen, 4fach, Moccametallic
Merten
MEG4040-6552
€ 93,29*
Zubehör
D-Life Metall Rahmen, 5fach, Moccametallic
Merten
MEG4050-6552
€ 135,57*
Zubehör
D-Life Rahmen, 1fach, Anthrazit
Merten
MEG4010-6534
€ 5,97*
Zubehör
D-Life Rahmen, 1fach, Edelstahl
Merten
MEG4010-6536
€ 8,49*
Zubehör
D-Life Rahmen, 1fach, Lotosweiß
Merten
MEG4010-6535
€ 3,89*
Zubehör
D-Life Stein Rahmen, 1fach, Schiefer geschliffen
Merten
MEG4010-6547
€ 32,81*
Zubehör
Schmutzabdeckung für Schalter und Steckdosen, grün
Merten
MEG3900-0000
€ 1,54*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.