Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
Schalterabdeckung
>
Artikel
D-Life Metall Rahmen, 4fach, Moccametallic
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG4040-6552
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG4040-6552
EAN/GTIN:
4042811198190
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Material Metall. Farbe Moccametallic.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
lackiert
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Bronze
Breite:
306 mm
Mit Klappdeckel:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Mit Montagerahmen:
nein
Tiefe:
12 mm
Einbaubreite:
0 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Höhe:
90 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Einheiten:
4
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Anzahl der Einheiten vertikal:
4
Einbauhöhe:
0 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Unterputz
>
Merten System Design
Weitere Suchbegriffe:
Tasterabdeckung
,
schalterabdeckung
,
Abdeckplatte
,
Abdeckung mit Klappdeckel
,
Dekorabdeckendplatte
,
Dekorabdeckmittelplatte
,
Dekorendrahmen
,
Dekormittelrahmen
,
Dekorrahmen
,
Doppelrahmen
,
Dreifachrahmen
,
Einfachrahmen
,
Endrahmen
,
Fünffachrahmen
,
Glasabdeckendplatte
,
Glasabdeckmittelplatte
,
Glasabdeckplatte
,
Glasendrahmen
,
Glasmittelrahmen
,
Glasrahmen
,
Grosskombination
,
Kanalrahmen
,
Kleinkombination
,
Kombination
,
Kombinationsrahmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Einsätze nach DIN 49075, Anthrazit, System Design
Merten
MEG4500-6034
€ 4,10*
Zubehör
Adapter für Einsätze nach DIN 49075, Edelstahl, System Design
Merten
MEG4500-6036
€ 4,89*
Zubehör
Adapter für Einsätze nach DIN 49075, Lotosweiß, System Design
Merten
MEG4500-6035
€ 4,00*
Zubehör
ARGUS 180 UP Sensor-Modul, Moccametallic, System Design
Merten
MEG5710-6052
€ 63,17*
Zubehör
Doppelwippe mit Kontrollfenster, Lotosweiß, System Design
Merten
MEG3420-6035
€ 7,89*
Zubehör
Fußbodentemperaturregler 230V mit Schalter und Zentralplatte, Moccametallic, System Design
Merten
MEG5764-6052
€ 147,27*
Zubehör
Raumtemperaturregler 230V mit Schalter und Zentralplatte, Moccametallic, System Design
Merten
MEG5760-6052
€ 82,26*
Zubehör
Raumtemperaturregler 230V mit Wechselkontakt und Zentralplatte, Moccametallic, System Design
Merten
MEG5762-6052
€ 84,16*
Zubehör
Raumtemperaturregler 24 V mit Schalter und Zentralplatte, Moccametallic, System Design
Merten
MEG5761-6052
€ 88,63*
Zubehör
Raumtemperaturregler 24V mit Wechselkontakt und Zentralplatte, Moccametallic, System Design
Merten
MEG5763-6052
€ 88,47*
Zubehör
Schrägauslass mit Schriftfeld, Moccametallic, System Design
Merten
MEG4540-6052
€ 21,31*
Zubehör
Schuko Steckdose mit USB Ladegerät, Moccametallic, System Design
Merten
MEG2367-6052
€ 62,78*
Zubehör
SCHUKO-Steckdose m. Klappd. u. Schriftf., BRS, StK, Moccametallic, System Design
Merten
MEG2312-6052
€ 29,29*
Zubehör
SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, Moccametallic, System Design
Merten
MEG2301-6052
€ 18,96*
Zubehör
Steckdose für Audio Anschluss, Moccametallic, System Design
Merten
MEG4350-6052
€ 28,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.