Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Card-Schalter, polarweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Card-Schalter, polarweiß glänzend, System M
Card-Schalter, polarweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-315619
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     315619
EAN/GTIN:
     4042811032524
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Hotelkartenschalter
Beleuchtbar. Taster-Einsätze für Card-Schalter (6 A) mit veringertem Einsteckdruck für flexible Karten. 10 A und 16 A Taster verwendbar mit stabilen Karten. Zu komplettieren mit Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3754-0000. Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt und Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3760-0000. Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3154-0000. Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3160-0000, MEG3560-0000. Zubehör LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster MEG3901-0006, MEG3921-0000. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Verwendung:
Schalter/Taster
Ausführung:
Hotelcard
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Taster, Abdeckung für Schalterprogramm, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG4010-2341
€ 28,93*
Zubehör
Merten
MEG4010-2320
€ 28,80*
Zubehör
Merten
MEG4051-3470
€ 28,81*
Zubehör
Merten
MEG4051-3473
€ 28,98*
Zubehör
Merten
MEG3901-0106
€ 39,48*
Zubehör
Merten
MEG3901-0006
€ 4,82*
Zubehör
Merten
MEG3901-0000
€ 9,80*
Zubehör
Merten
MEG3921-0000
€ 9,99*
Zubehör
Merten
488114
€ 6,45*
Zubehör
Merten
476160
€ 11,22*
Zubehör
Merten
514119
€ 7,46*
Zubehör
Merten
515125
€ 5,01*
Zubehör
Merten
486114
€ 6,27*
Zubehör
Merten
515119
€ 5,04*
Zubehör
Merten
MEG4010-3646
€ 10,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.