| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-MEG3921-0000 Herst.-Nr.: MEG3921-0000 EAN/GTIN: 4042811144937 |
| |
|
| | |
| Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex. Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LED lassen sich über drei Schalter einstellen. Mischfarben sind möglich. Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Lieferumfang: Mit RGB-LED. Ausführung: 8-32 V, multicolor. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schalter/Taster | Leuchtmittel: | LED | Fassung: | Stecksockel | Nennstrom: | 0,0014 A | Nennstromaufnahme: | 1,4 mA | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe des Leuchtmittels: | sonstige | Nennspannung: | 8 V | 32 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Beleuchtung, Erweiterungsmodul, QuickFlex, multicolor, 8-32 V |
| | |
| |