| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-98 56 Herst.-Nr.: 98 56 EAN/GTIN: 4003773026570 |
| | |
|
| | |
| 98 56 Kabelmesser Gerade Klinge mit Spezialschliff; auswechselbar. Mit klappbarem Klingenschutz, unverlierbar im Griff integriert. Klingenrücken zur Vermeidung von Kurzschlüssen mit Kunststoff überzogen. Griff mit Abgleitschutz. - Klingenlänge: 50mm - VDE-geprüft: ja Weitere Informationen: | | AAC132f001001: | 50 mm | Länge der Klinge: | 50 mm | Schutzisoliert 1000 V: | ja | Kabelmesser: | nein | Gesamtlänge: | 190 mm | VDE geprüft: | ja | Gewicht: | 64 g | Klingenlänge: | 50 mm | Norm IEC: | IEC 60900 | Artikellänge: | 190 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Universalmesserklingen, abisoliermesser knipex, abisoliermesser, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler |
| | |
| |