Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 55 Abmantelungsmesser mit Gleitschuh isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD20
MD20
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-98 55
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 55
EAN/GTIN:
     4003773022558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
98 55 Abmantelungsmesser Ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehm gestaltetem Abgleitschutz. Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente. Gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und "Fingerhaken" am Griffende. Transparente Schutzkappe. stabile, feststehende Hakenklinge, sichelförmig. mit Gleitschuh an der Spitze. kein Beschädigen der Leiterisolation. Klinge: Chirurgiestahl, rostfrei, luftgehärtet. - Klingenlänge: 38mm - Radius: 23,5mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
AAC132f001001:
38 mm
Länge der Klinge:
38 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Kabelmesser:
nein
Gesamtlänge:
180 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
68 g
Griffe:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Klingenlänge:
38 mm
Radius:
23.5 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
180 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Kleinsense, Sichel, abisoliermesser knipex, abisolier messer, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa
Die besten Konditionen aller 50 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 150 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 59 02
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.