Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 36 280 Kabelschneider (Ratschenprinzip) isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft schwarz lackiert 280 mm (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-95 36 280
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 36 280
EAN/GTIN:
     4003773026891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
95 36 280 Kabelschneider geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung. einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig, bis Ø 52 mm (380 mm²). Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Einhandbedienung durch Ratschenprinzip. Zweigang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. bei Al-Leitern bis 4 x 150 mm² Sektorkabel einsetzbar. SB-Karte/Blister. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 380mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 52mm - MCM: 750 - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Isoliert:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Gesamtlänge:
280 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
835 g
Oberfläche:
schwarz lackiert
Griffe:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
52 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
380 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
MCM:
750
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
280 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex kabelschere 280mm, knipex drahtschneider, kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, heißdrahtschneider, drahtzange
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 39 04
ab € 2,39*
Sonstiges
Knipex
95 39 05
ab € 3,00*
Sonstiges
Knipex
95 39 06
ab € 1,65*
Sonstiges
Knipex
95 39 07
ab € 1,52*
Sonstiges
Knipex
95 39 08 S
ab € 2,65*
Sonstiges
Knipex
95 39 11
ab € 1,86*
Sonstiges
Knipex
95 39 13 97
ab € 1,27*
Sonstiges
Knipex
95 39 13
ab € 1,44*
Sonstiges
Knipex
95 39 250
ab € 32,37*
Sonstiges
Knipex
95 39 280
ab € 57,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.