Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 32 038 Kabelschere (Ratschenprinzip) mit Teleskopschenkeln mit Mehrkomponenten-Hüllen 570 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-95 32 038
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 32 038
EAN/GTIN:
     4003773071556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
95 32 038 Kabelschere Kabelschere mit verstell- und abwinkelbaren Teleskopschenkeln. Für Kabeldurchmesser bis 38 mm, abwinkelbare Schenkel zum Einstellen der optimalen Schenkelweite, auch geeignet zum Arbeiten in beengten Arbeitsbereichen. Komfortables Arbeiten durch Ratschenprinzip und geringes Gewicht. Hochbelastbare Teleskopschenkel aus Aluminium-Ovalrohr; ausziehbar bis auf 770 mm für maximalen Hebel bei großen Kabeldurchmessern; einschiebbar auf 570 mm für minimalen Platzbedarf beim Transport. Auswechselbarer Schneidkopf. Großer Schneidbereich bis max. Ø 38 mm oder max. 280 mm² (z. B. 4 x 70 mm² NYY) bei Cu- und Al-Kabeln. Leichter, sauberer Schnitt durch optimierte Schneidengeometrie. Nachstellbares Schraubgelenk. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 280mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 38mm - MCM: 550
Weitere Informationen:
AAA015f001001:
ja
AAD160f001001:
EAF351v001
Isoliert:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Gesamtlänge:
570 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
1980 g
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
brüniert
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
38 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
280 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
MCM:
550
Artikellänge:
570 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, kabelschere knipex, kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, heißdrahtschneider, kanthal
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 39 038
ab € 89,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.