| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-94 19 185 Herst.-Nr.: 94 19 185 EAN/GTIN: 4003773047032 |
| | |
|
| | |
| 94 19 185 Ersatzmesser für 94 10 185 Zum gratfreien Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (z. B. Kunststoff-Panzerrohre) mit Ø 6 - 35 mm. Nicht zum Kabel schneiden geeignet. Messer austauschbar und aus jeder Position zurückholbar. Geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie und optimale Übersetzung. Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomische Griffgestaltung und schrittweisen Messervorschub. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | sonstige | Gewicht: | 32 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, rohrschneider knipex, rohrabschneider, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschere, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, drahtzange |
| | |
| |