Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 90 10 185 Rohrschneider für Mehrschicht- und Pneumatikschläuche aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-90 10 185
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 10 185
EAN/GTIN:
     4003773084846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kunststoffrohrschere
90 10 185 Rohrschneider für Mehrschicht- und Pneumatikschläuche Ideal für alle marktüblichen Flüssigkeits-, Mehrschicht-und Pneumatikschläuche/-rohre im großen Anwendungsbereich von Ø 4 - 20 mm. Mit Universalauflage zum rechtwinkligen Positionieren. Schonend auch bei Daueranwendung durch geringen Kraftaufwand und automatischem Öffnen dank Federmechanismus. Auswechselbares Messer. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Ergonomisch geformte Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Nicht zum Schneiden von Kabeln geeignet. - Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 4 – 20mm - Schneidenlänge mm: 25mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
nein
Länge:
185 mm
Gewicht:
175 g
Griffe:
aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff
Schneidenlänge:
25 mm
Zakres cięcia - średnica:
4 - 20 Ø mm
Artikellänge:
185 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschere, Rohrschere, Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, Schlauchschneider, rohrschneider knipex, rohrabschneider, kabelschere 185mm, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, nws, cutter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 29 01
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.