| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-88 02 250 Herst.-Nr.: 88 02 250 EAN/GTIN: 4003773019282 |
| | |
|
| | |
| 88 02 250 KNIPEX Alligator® Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport. - Einstellpositionen: 9 - Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 2 in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Antimagnetisch: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Gelenk: | Durchsteckgelenk | Griffausführung: | 2-Komponenten | Anzahl der Raststellungen: | 9 | Länge: | 250 mm | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 347 g | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen | Kopf: | poliert | Einstellpositionen: | 9 | Kapazität Rohre mm: | 50 mm | Kapazität Rohre Zoll: | 2 Zoll | Gelenkausführung: | Durchgestecktes Gelenk | Artikellänge: | 250 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangenschlüssel, knipex zangenschlüssel l.250mm spann-w.46mm, wapu zange knipex, wapu zange 250 mm, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, zangenschlüssel, armaturenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set, kabelschuhe, crimpzange set |
| | |
| |