| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-83 60 020 Herst.-Nr.: 83 60 020 EAN/GTIN: 4003773078838 |
| | |
|
| | |
| 83 60 020 Rohrzange S-Maul Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung. Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel. Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung. Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC. - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/4in - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 70mm - Innendurchmesser Zoll: Ø 2 in - Rohr-Innendurchmesser: 50mm Weitere Informationen: | | Oberflächenschutz: | sonstige | Länge: | 560 mm | Gewicht: | 2366 g | Oberfläche: | rot pulverbeschichtet | Kapazität Rohre mm: | 70 mm | Kapazität Rohre Zoll: | 2 3/4 Zoll | Innendurchmesser: | 50 Ø mm | Innendurchmesser Zoll: | 2 Ø Zoll | Artikellänge: | 560 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), armaturenzange knipex, armaturenzange, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, wasserpumpenzange, zangenschlüssel, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set, rohrzangen |
| | |
| |