Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 83 60 010 Rohrzange S-Maul mit Schnelleinstellung rot pulverbeschichtet 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-83 60 010
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 60 010
EAN/GTIN:
     4003773075424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
83 60 010 Rohrzange S-Maul Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung. Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel. Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung. Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC. - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 1 5/8in - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 42mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 42mm - Innendurchmesser Zoll: Ø 1 in - Rohr-Innendurchmesser: 25mm
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
330 mm
Gewicht:
898 g
Oberfläche:
rot pulverbeschichtet
Kapazität Rohre mm:
42 mm
Kapazität Rohre Zoll:
1 5/8 Zoll
Innendurchmesser:
25 Ø mm
Innendurchmesser Zoll:
1 Ø Zoll
Artikellänge:
330 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, armaturenzange knipex, armaturenzange, eckrohrzange s-maul, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, wasserpumpenzange, zangenschlüssel, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, crimpzange, rohrzange gross
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.