Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 83 20 020 Rohrzange 45° rot pulverbeschichtet 570 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-83 20 020
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 20 020
EAN/GTIN:
     4003773014232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
83 20 020 Rohrzange 45° Schwedische Form. 45° abgewinkeltes Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC. - Spannweite: 70mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/4in - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 70mm - Innendurchmesser Zoll: Ø 2 in
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
570 mm
Gewicht:
2596 g
Oberfläche:
rot pulverbeschichtet
Kapazität Rohre mm:
70 mm
Kapazität Rohre Zoll:
2 3/4 Zoll
Innendurchmesser Zoll:
2 Ø Zoll
Spannweite:
70 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 45° °
Artikellänge:
570 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), armaturenzange knipex, armaturenzange, rohrzange 570mm, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, wasserpumpenzange, zangenschlüssel, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set, rohrzangen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
83 99 020
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.