Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 35 42 115 ESD Elektronik-Greifzange ESD mit durchgestecktem Gelenk mit Mehrkomponenten-Hüllen spiegelpoliert 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-35 42 115 ESD
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     35 42 115 ESD
EAN/GTIN:
     4003773024866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
35 42 115 ESD Elektronik-Greifzange ESD Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Präzisionsgelenk. Kopf sorgfältig abgerundet: keine scharfen, materialgefährdenden Kanten. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. Gleichmäßiges Biegeverhalten für ein direkteres Arbeitsgefühl. Glatt geschliffene Greifflächen für beschädigungsfreies Greifen. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. 45° gewinkelte flach-runde Backen, glatt geschliffene Greifflächen. 45° gewinkelte, flach-runde Backen. - Backenlänge (B): 22,5mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Spitzenbreite (E): 2,0mm - Spitzendicke (F): 1,5mm - Kopfbreite (A): 11,0mm - Abmessung Winkel: 45 - ESD: ja
Weitere Informationen:
Mit Schneidvorrichtung:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Sperrvorrichtung:
nein
Geeignet für BNC-Stecker:
nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
nein
Geeignet für F-Stecker:
nein
Geeignet für LSA-Plus:
nein
Geeignet für RJ-Stecker:
nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
nein
Geeignet für ST-Stecker:
nein
Geeignet für SC-Stecker:
nein
Geeignet für SMA-Stecker:
nein
Geeignet für LC-Stecker:
nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
nein
Gewicht:
70 g
Oberfläche:
spiegelpoliert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
spiegelpoliert
Kopfwinkel:
45 mm
Kopfbreite:
11 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 45° °
Backenlänge:
22.5 mm
Backenform:
flach-runde Backen
Backendicke (Gelenk):
6.5 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Norm DIN:
DIN ISO 9655, DIN EN 61 340-5
Spitzendicke:
1.5 mm
Spitzenbreite:
2 mm
Formbezeichnung:
45° gewinkelte, flach-runde Backen
Artikellänge:
115 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, flachrundzange gerade, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.