Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 35 32 115 Elektronik-Greifzange mit durchgestecktem Gelenk mit Mehrkomponenten-Hüllen 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-35 32 115
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     35 32 115
EAN/GTIN:
     4003773035121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Rundzange
35 32 115 Elektronik-Greifzange Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk. Kopf sorgfältig abgerundet: keine scharfen, materialgefährdenden Kanten. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. Gleichmäßiges Biegeverhalten für ein direkteres Arbeitsgefühl. Glatt geschliffene Greifflächen für beschädigungsfreies Greifen. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Runde, spitze Backen, glatt geschliffene Greifflächen. runde, spitze Backen. - Backenlänge (B): 22,5mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Spitzenbreite (E): 2,0mm - Spitzendicke (F): 1,0mm - Kopfbreite (A): 11,0mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
22.5 mm
Kopfbreite:
11 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Länge:
115 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
70 g
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
spiegelpoliert
Backenlänge:
22.5 mm
Backenform:
runde Backen
Backendicke (Gelenk):
6.5 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Spitzendicke:
1 mm
Spitzenbreite:
2 mm
Formbezeichnung:
runde, spitze Backen
Artikellänge:
115 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrundzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Rundzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, flachrundzange gerade, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.