Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26 16 200
26 16 200
isoliert nach IEC 60900, einsetzbar bis 1000 V AC/1500 V DC
VDE-geprüft, auch gemäß GPSG
flach-runde Backen
gezahnte Greifflächen
Schneide mit Facette
Artikel-Nr.:
     C1153-26 16 200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 16 200
EAN/GTIN:
     4003773022831
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Hoch belastbare, elastische Präzisionsspitzen. Flach-runde, lange Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für mittelharten Draht Ø 3,2 mm und harten Draht Ø 2,2 mm. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
Weitere Informationen:
Zange:
verchromt
Griffe:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Norm:
DIN ISO 5745
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser):
3.20 Ø mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser):
2.20 Ø mm
L3:
73.00 mm
T1:
9.50 mm
W3:
18.00 mm
W4:
3.00 mm
T2:
2.50 mm
Nennmaß:
200 mm
Länge:
200 mm | 200
Gewicht netto:
206 g
Verpackung Länge:
200.00 mm
Verpackung Höhe:
30.00 mm
Verpackung Volumen:
0,213 dm³
Verpackung Breite:
56.00 mm
RoHs:
n
VDE-geprüft:
ja
1000V-isoliert:
ja
isoliert nach DIN EN 60900:
ja
Artikelnummer:
26 16 200
Ausführung der Griffisolierung:
EN 60900 VDE-isoliert
EAN Code:
4003773022831
Hersteller-Name:
Knipex
Hersteller-Produktbezeichnung:
Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) 200 mm
Produkt-Name:
Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) 200 mm
AAA081f001:
200
AAA003f001:
206
AAA833f001:
true
AAA002f001:
200
AAD140f001:
true
EAB685f001:
true
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
true
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
true
Die besten Konditionen aller 60 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 22,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V50
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.