Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 26 15 200 T Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung verchromt ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-26 15 200 T
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 15 200 T
EAN/GTIN:
     4003773079996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
26 15 200 T Flachrundzange mit Schneide flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfbreite (W3): 18mm - Absturzsicherung: ja
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
73 mm
Kopfbreite:
18 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gesamtlänge:
200 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
204 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Kopf:
verchromt
Facette:
Schneide mit Facette
Backenlänge:
73 mm
Backenform:
flach-runde Backen
Backendicke (Gelenk):
9.5 mm
Spitzendicke:
2.5 mm
Spitzenbreite:
3 mm
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Schnabelzange (Funkenfrei), Telefonzange (Funkenfrei), elektronik-spitzzange knipex gebogen, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange, stütze
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.