Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 25 01 125 Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-25 01 125
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     25 01 125
EAN/GTIN:
     4003773015932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Elektronikradiozange
25 01 125 Flachrundzange mit Schneide flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,0mm - Spitzenbreite (W4): 2,5mm - Spitzendicke (T2): 1,8mm - Backenlänge (L3): 27,0mm - Kopfbreite (W3): 13mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
27 mm
Kopfbreite:
13 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gesamtlänge:
125 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
73 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide mit Facette
Backenlänge:
27 mm
Backenform:
flach-runde Backen
Backendicke (Gelenk):
7 mm
Spitzendicke:
1.8 mm
Spitzenbreite:
2.5 mm
Formbezeichnung:
gerade Backen
Artikellänge:
125 mm
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.