Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 16 85 125 SB Universal-Abmantelungswerkzeug 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-16 85 125 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 85 125 SB
EAN/GTIN:
     4003773060444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
16 85 125 SB Universal-Abmantelungswerkzeug Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraum-Kabel von Ø 8,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) geeignet. Auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen. Zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung. zusätzlich mit Längsschneider. innenliegendes, herausschiebbares Messer. Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². mit integrierter Kabelführung für den Längsschnitt. Feste Isolationen (z. B. halogenfrei) lassen sich so leichter abmanteln. - Abisolierwerte für Einzeladern: 0,2mm² / 0,3mm² / 0,8mm² / 1,5mm² / 2,5mm² / 4,0mm² - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,2 — 4mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 8 – 13mm - Kabeltyp: Rundkabel, z. B.: 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² Rundkabel, z. B.: 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Auswechselbare Messer:
nein
Abisolierbereich Durchmesser:
8 mm | 13 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.20 mm² | 4 mm²
Gewicht:
79 g
Kabeltyp:
Rundkabel, z. B.: 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
Kabeltypen:
Rundkabel, z. B.: 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
Abisolierwert Durchmesser:
8 - 13 Ø mm
Abisolierwert mm²:
0.2 - 4 mm²
Artikellänge:
125 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisoliermesser knipex, abisolier messer, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, kabelabmantler, kabelschäler
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.