Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 16 60 06 SB Abisolierwerkzeug für Koaxial- und Datenkabel 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-16 60 06 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 60 06 SB
EAN/GTIN:
     4003773077961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
16 60 06 SB Abisolierwerkzeug für Koaxial- und Datenkabel Universelles Abisolierwerkzeug für Koaxialkabel RG 59, RG 6, RG 7, RG 11. Für die Abisolierung von Außenmantel, Abschirmung und Isolation in einem Arbeitsgang. Justierbare Abisolierklinge für Datenkabel. Zwei Abisolierklingen zum Abschneiden und Abmanteln von Telefon-Flachbandkabeln (4P/6P/8P) in einem Arbeitsgang. Integrierte Klinge zum Abschneiden von Datenkabeln. - Kabeltyp: RG 59, RG 6, RG 7, RG 11
Weitere Informationen:
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Gewicht:
100 g
Kabeltyp:
RG 59, RG 6, RG 7, RG 11
Artikellänge:
125 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere knipex, kabelschere, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
16 69 06 01
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.