| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-16 30 135 SB Herst.-Nr.: 16 30 135 SB EAN/GTIN: 4003773033349 |
| | |
|
| | |
| 16 30 135 SB Abmantelungswerkzeug Zum Entfernen von Rundkabelmänteln aus PVC, Gummi, Silikon, PTFE. Selbstspannender Festhaltebügel. Mit Schnitttiefeneinstellung per Rändelmutter. Drehbarer Griffkörper für Umfangs- und Längsschnitt. Wendelschnitt für das Entfernen von Zwischenstücken. Auswechselbare Klinge. - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 6,0 — 29,0mm Weitere Informationen: | | Längsschnitt: | ja | Rundschnitt: | ja | Spiralschnitt: | ja | Kerbtiefe einstellbar: | ja | Auswechselbare Messer: | ja | Abisolierbereich Durchmesser: | 6 mm | 29 mm | Gewicht: | 120 g | Griffe: | schlagfestes Kunststoffgehäuse | Abisolierwert Durchmesser: | 6 - 29 Ø mm | Artikellänge: | 135 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Rändelmutter ohne Norm, abisoliermesser knipex, abisolier messer, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa |
| | |
| |