Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 16 20 28 SB Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge schlagfestes Kunststoffgehäuse 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-16 20 28 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 20 28 SB
EAN/GTIN:
     4003773060468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
16 20 28 SB Abmantelungswerkzeug Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Selbstspannender Festhaltebügel. Mit Schnitttiefeneinstellung per Einstellschraube. Selbstdrehende Schleppklinge für Umfangs- und Längsschnitt. Reserveklinge im Gehäuse. Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage als Abrutschschutz an Griff und Festhaltebügel. - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 8,0 — 28,0mm
Weitere Informationen:
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Auswechselbare Messer:
ja
Abisolierbereich Durchmesser:
8 mm | 28 mm
Gewicht:
95 g
Griffe:
schlagfestes Kunststoffgehäuse
Abisolierwert Durchmesser:
8 - 28 Ø mm
Artikellänge:
130 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Haken-Klinge, Hakenklinge, abisoliermesser knipex, abisoliermesser, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, kabelschälmaschine, isolierzange, abmantelungswerkzeug, abisolier
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
16 29 165
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.