Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 14 22 160 Abisolier-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-14 22 160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     14 22 160
EAN/GTIN:
     4003773034988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
14 22 160 Abisolier-Seitenschneider mit langer Schneide. hohe Schneidleistung durch Kraftgelenk. Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm². Komfortables Schneiden von NYM-Kabeln bis 5 x 2,5 mm². Lange Spitzen für feinste Schneidarbeiten auch unter beengten Verhältnissen. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 1,5 / 2,5mm² - AWG: 16 / 14
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
Standard
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
nein
Länge:
160 mm
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
206 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide mit kleiner Facette
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Seitenschneider, Abisolierseitenschneider, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, knipex vde-seitenschneider 160 mm, abisolierzange knipex, abisolierzange, wire stripper, abisolierzangen, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.