Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-583412 Herst.-Nr.: 12 49 03 EAN/GTIN: 4003773026693 |
| | |
|
| | |
| 12 49 03 Ersatzlängenanschlag für 12 40 200 Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Leichtgängige Mechanik. Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar. Geringes Gewicht. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Art des Zubehörs: | sonstige | Gewicht: | 2 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, abisolierzange 10 mm2 knipex, knipex drahtschneider, kabelschere, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, Abisolierer, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,37* | € 1,87* | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,38* | € 1,88* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,42* | € 1,93* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,47* | € 2,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,49* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|