| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-11 82 130 Herst.-Nr.: 11 82 130 EAN/GTIN: 4003773071648 |
| | |
|
| | |
| 11 82 130 Elektronik-Abisolierschere Zum Schneiden und Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Leiterquerschnitt bis 0,75 mm². Spitzer Scherenkopf oberhalb des Abisolierlochs zum präzisen Schneiden feiner Drähte in engen Bereichen. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Mit Öffnungsfeder. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,01 – 0,75mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 0,03 — 1,0mm Weitere Informationen: | | Mit Drahtschneider: | nein | Länge: | 140 mm | Gewicht: | 85 g | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Kopf: | poliert | Abisolierwert Durchmesser: | 0.03 - 1 Ø mm | Abisolierwert mm²: | 0.01 - 0.75 mm² | Artikellänge: | 140 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange knipex, abisolierzange, wire stripper, abisolierzangen, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa |
| | |
| |