Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1242634 Herst.-Nr.: 00 31 20 V02 EAN/GTIN: 4003773077268 |
| | |
|
| | |
| 00 31 20 V02 Zangen-Set Im Lieferumfang für Art.-Nr. 00 31 20 V02 enthalten sind: 1 x Wasserpumpenzange 180 mm, 1 x Wasserpumpenzange 250 mm. Lieferumfang: 1 x 88 01 180 KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 88 01 250 KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange (250 mm), Weitere Informationen: | | Verpackung: | sonstige | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | nein | Gewicht: | 535 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, Zangenschlüssel, wasserpumpenzange knipex 180mm, zangen satz, zangen-satz knipex, zangen set, zangenset, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange, plombenzange |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,37* | € 32,17* | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 25,15* | € 32,57* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,46* | € 32,68* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 26,13* | € 33,22* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,15* | € 33,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 96,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|