| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-00 21 15 Herst.-Nr.: 00 21 15 EAN/GTIN: 4003773042853 |
| | |
|
| | |
| 00 21 15 Werkzeug-Box "RED" Elektro Set 2 Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer. Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung. Abmessungen, außen (B x H x T): 340 x 56 x 275 mm. alle Zangen und Schraubendreher mit Ausnahme der Wasserpumpenzange VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900. Lieferumfang: 1 x 03 06 180 Knipex Kombizange (180 mm), 1 x 88 03 180 Knipex Alligator® Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 006100 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm), Weitere Informationen: | | Verpackung: | sonstige | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | ja | Gewicht: | 1535 g | Artikellänge: | 275 mm | Abmessung Breite außen (innen): | 340 mm | Abmessung Höhe außen (innen): | 56 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Elektriker Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer Elektriker, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knipex werkzeugbox, werkzeugbox, schraubendrehersatz 7teilig, toolbox, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, tischler werkzeug, werkzeugkiste holz, vitra, sortierbox, schraubenbox, maschinenkoffer |
| | |
| |