Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 06 Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" ElektroPlus 68-teilig 515 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 06
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 06
EAN/GTIN:
     4003773086260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
00 21 06 Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" ElektroPlus Bestückt mit 27 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 68 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 20 kg. 33 Liter Fassungsvermögen. Stabiler, ergonomischer Tragegriff. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminiumrahmen. Metallscharniere. Dokumentenfach im Deckel. Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen. Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite. Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen. Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen. Zwei Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. - Abmessung Breite außen (innen): 430mm 350mm - Abmessung Höhe außen (innen): 280mm 200mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 515mm 480mm Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange (145 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ2 x 100 mm), 1 x 98 26 10 KNIPEX Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX10), 1 x 98 26 15 KNIPEX Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX15), 1 x 98 26 20 KNIPEX Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX20), 1 x 98 26 25 KNIPEX Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX25), 1 x 98 26 30 KNIPEX Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX30), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 74 06 200 Knipex Kraft-Seitenschneider (200 mm), 1 x 98 25 01 SLS Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SLS Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4"), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x L240 00055 Stabila Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm), 1 x 16135 Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm), 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm), 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor16® Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit drehbarem Crimpkopf (0,14 – 16 mm²), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE (125 mm), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²),
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
nein
Gewicht:
11590 g
Tiefe:
515 mm
Artikellänge:
515 mm
Abmessung Breite außen (innen):
430 (350) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
280 (200) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
515 (480) mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Elektriker Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer Elektriker, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, knipex rollkoffer, arbeits bermuda, werkzeugkoffer, tool case, montage koffer, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugbox, toolbox, transportkoffer, werkzeugkasten, set werkzeug, montagekoffer, big twin, werkzeugkoffer big twin, werkzeugkoffer alu, werkzeugkoffer aluminium, abs werkzeugkoffer, werkzeugkoffer mit zahlenschloss, werkzeugkoffer abschließbar, koffer mit werkzeugtafeln, werkzeugkoffer mit fächern, koffer mit werkzeugtaschen, abschließbarer koffer, kunststoff werkzeugkoffer, werkzeugtafel für koffer, grosser werkzeugkoffer, werkzeugtafel koffer, koffer abschließbar gross, guter werkzeugkoffer, montagekoffer alu, werkzeugkoffer schwarz, werkzeugkiste alu, werkzeugkiste aluminium, alukoffer werkzeugkiste werkzeugkoffer, alukoffer werkzeugkoffer werkzeugkiste, alu werkzeugkiste groß, werkzeugkisten mit deckel, alukoffer werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox kunststoff groß, werkzeugbox groß, werkzeugbox alu, werkzeugbox aluminium, alu werkzeugbox groß, werkzeugbox schwarz, werkzeugbox aus alu, werkzeugbox abschließbar, transportkoffer kunststoff, transportkoffer alu, transportkoffer aluminium, transportkoffer mit aluminiumrahmen, transportkoffer alu groß, transportkoffer groß, transportkoffer groß kunststoff, werkzeugkasten kunststoff, hartschalen werkzeugkoffer, hartschalenkoffer werkzeug, werkzeugkoffer hartschale, Werkzeugkoffer Elektro, elektriker werkzeugkoffer, werkzeugkoffer elektriker, 00 21, elektriker koffer, elektriker werkzeug set, elektriker koffer knipex, werkzeugkoffer elektro meister
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 711,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,45*
€ 914,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,41*
€ 878,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,96*
€ 862,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,65*
€ 851,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,58*
€ 846,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 06 LE
ab € 176,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.