Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 06 M Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" Mechanik 90-teilig 515 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 06 M
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 06 M
EAN/GTIN:
     4003773086222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
00 21 06 M Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" Mechanik Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 90 Markenwerkzeugen. Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 20 kg. 33 Liter Fassungsvermögen. Stabiler, ergonomischer Tragegriff. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminiumrahmen. Metallscharniere. Dokumentenfach im Deckel. Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen. Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite. Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen. Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen. Zwei Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. - Abmessung Breite außen (innen): 430mm 350mm - Abmessung Höhe außen (innen): 280mm 200mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 515mm 480mm Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 71 31 200 KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider (Ø 5,2 mm), 1 x 70 02 160 KNIPEX Seitenschneider (160 mm), 1 x 74 02 200 KNIPEX Kraft-Seitenschneider (200 mm), 1 x 78 61 140 KNIPEX Electronic Super Knips® XL (140 mm), 1 x 26 12 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 26 22 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 080150 Wera Schlitz-Schraubendreher 335 (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 087100 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 350 PH (PH1 x 80 mm), 1 x 087350 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 350 PH (PH3 x 150 mm), 1 x 093100 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 355 PZ (PZ1 x 80 mmm), 1 x 093150 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 355 PZ (PZ2 x 100 mm), 1 x 093200 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 355 PZ (PZ3 x 150 mm), 1 x 100040 Wera Schlitz-Schraubendreher 335 (0,8 x 4,0 x 100 mm), 1 x 170100 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 917 SPH (PH2 x 100 mm), 1 x 180030 Wera Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,23 x 1,5 x 60 mm), 1 x 180200 Wera Micro Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 2050 PH (PH00 x 60 mm), 1 x 182640 Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A (1,0 x 5,5 x 100 mm), 1 x 280050 Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX10 x 80 mm), 1 x 280080 Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX15 x 80 mm), 1 x 280100 Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX20 x 100 mm), 1 x 280120 Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX25 x 100 mm), 1 x 280150 Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX30 x 115 mm), 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4"), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 118008 Wera Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118022 Wera Micro Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 18266 Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A 932 A (1,2 x 7,0 x 125 mm), 1 x 18268 Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A 932 A (1,6 x 9,0 x 150 mm), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 425 530 6 Rennsteig Splintentreibersatz (Ø 3 mm/4 mm/5 mm/6 mm/8 mm/10 mm), 1 x 430 130 Rennsteig Automatischer Körner (130 mm), 1 x 02190 Stabila Wasserwaage Typ 70TM (22 cm), 1 x 01114 Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss (2.000 mm), 1 x HP400-12 M Heyco Ringmaulschlüssel-Sätze (6/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm), 1 x 86 01 250 KNIPEX
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
nein
Gewicht:
12800 g
Tiefe:
200 mm
Artikellänge:
515 mm
Abmessung Breite außen (innen):
430 (350) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
280 (200) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
515 (480) mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, DIN 335 Satz, Elektriker Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer Elektriker, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knipex werkzeugkoffer abs, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, werkzeugkoffer, tool case, montage koffer, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugbox, toolbox, transportkoffer, werkzeugkasten, set werkzeug, montagekoffer, big twin, werkzeugkoffer big twin, werkzeugkoffer alu, werkzeugkoffer aluminium, abs werkzeugkoffer, werkzeugkoffer mit zahlenschloss, werkzeugkoffer abschließbar, koffer mit werkzeugtafeln, werkzeugkoffer mit fächern, koffer mit werkzeugtaschen, abschließbarer koffer, kunststoff werkzeugkoffer, werkzeugtafel für koffer, grosser werkzeugkoffer, werkzeugtafel koffer, koffer abschließbar gross, guter werkzeugkoffer, montagekoffer alu, werkzeugkoffer schwarz, werkzeugkiste alu, werkzeugkiste aluminium, alukoffer werkzeugkiste werkzeugkoffer, alukoffer werkzeugkoffer werkzeugkiste, alu werkzeugkiste groß, werkzeugkisten mit deckel, alukoffer werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox kunststoff groß, werkzeugbox groß, werkzeugbox alu, werkzeugbox aluminium, alu werkzeugbox groß, werkzeugbox schwarz, werkzeugbox aus alu, werkzeugbox abschließbar, transportkoffer kunststoff, transportkoffer alu, transportkoffer aluminium, transportkoffer mit aluminiumrahmen, transportkoffer alu groß, transportkoffer groß, transportkoffer groß kunststoff, werkzeugkasten kunststoff, hartschalen werkzeugkoffer, hartschalenkoffer werkzeug, werkzeugkoffer hartschale, Werkzeugkoffer mechanik, mechaniker werkzeugkoffer, mechaniker, 00 21, werkzeugkoffer für autoschrauber, kfz werkzeugkiste, mechaniker werkzeug, universal werkzeugkoffer, werkzeugkoffer kfz mechaniker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 778,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,43*
€ 978,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,51*
€ 971,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,87*
€ 953,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,15*
€ 940,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,46*
€ 926,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 06 LE
ab € 176,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.