Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 20 16 P ESD Elektronikzangen-Set mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-00 20 16 P ESD
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 16 P ESD
EAN/GTIN:
     4003773063230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
00 20 16 P ESD Elektronikzangen-Set Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm. 6-teilig, bestückt mit sechs Präzisions-Elektronikzangen Ausführung ESD, elektrisch ableitend. Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss. Lieferumfang: 1 x 34 12 130 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD (130 mm), 1 x 34 22 130 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD (130 mm), 1 x 34 32 130 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD (130 mm), 1 x 79 02 120 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD (130 mm), 1 x 79 02 125 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD (130 mm), 1 x 79 42 125 ESD KNIPEX Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD (125 mm),
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
ja
Gewicht:
580 g
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Halbrundzange, Elektronik-Radiozange, Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Seitenschneider, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, knipex esd seitenschneider, modul werkzeuge, zangen set, zangenset, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange, plombenzange
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 211,34* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,33*
€ 269,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 20 16 LE
ab € 25,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.