Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 20 15 Werkzeug-Box "RED" Elektro Set 1 4-teilig 275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-00 20 15
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 15
EAN/GTIN:
     4003773024804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
00 20 15 Werkzeug-Box "RED" Elektro Set 1 Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer. Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung. Abmessungen, außen (B x H x T): 340 x 56 x 275 mm. Zangen VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V. Lieferumfang: 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 03 06 180 Knipex Kombizange (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm),
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
ja
Gewicht:
1420 g
Artikellänge:
275 mm
Abmessung Breite außen (innen):
340 mm
Abmessung Höhe außen (innen):
56 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, knipex werkzeugbox, toolbox, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, tischler werkzeug, werkzeugkiste holz, vitra, sortierbox, schraubenbox, maschinenkoffer
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (€ 94,12* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 15 LE
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.