Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5107001031 Herst.-Nr.: 00 20 09 V03 EAN/GTIN: 4003773074809 |
| | |
|
| | |
| 00 20 09 V03 KNIPEX Alligator®-Paket Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. Zangen mit polierten Köpfen; Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. SB-Karte/Blister. Lieferumfang: 1 x 88 01 180 KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 88 01 250 KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 88 01 300 KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange (300 mm), Weitere Informationen: | | Verpackung: | sonstige | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | nein | Gewicht: | 1195 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, knipex zangen-satz 3-teilig, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, zangen set, zangenset, zangen, zange, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 43,47* | € 56,67* | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 43,59* | € 56,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 42,52* | € 56,85* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 44,43* | € 57,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 45,02* | € 58,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|