Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 11 06 Universal-Schlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel 95 mm (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-00 11 06
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 11 06
EAN/GTIN:
     4003773071334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
00 11 06 Universal-Schlüssel Kompakter Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. Für 5 verschiedene Schließsysteme. Mit abnehmbarer Kette und Karabinerhaken. Armlänge: 95 mm. SB-Karte/Blister. - Doppelbart: 3 – 5mm - Innenvierkant: 5,0 / 6,0 / 7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0mm - Innendreikant: 7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0 / 11,0 — 0mm - Halbmond: 6mm - Bitaufnahme 1/4" (Innensechskant): 1/4 in14
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
95 mm
Artikelnummer:
00 11 06
EAN Code:
4003773071334
Produkt-Name:
Universal-Schlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel
Hersteller-Produktbezeichnung:
Universal-Schlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel
Masse:
220 kg
Gewicht:
220 g
Kapazität Doppelbart:
3 - 5 Ø mm
Kapazität Vierkant:
7 - 8 / 9 - 10 mm
Kapazität Dreikant:
7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 0 mm
Artikellänge:
95 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Gehäuseschlüssel, Netzwerkschrankschlüssel, Schaltschrankschlüssel, gehäuseschlüssel knipex, allzweckschrank, kompaktschaltschrank, vierkantschlüssel, dreikantschlüssel für absperrpfosten, 4 kant schlüssel, pollerschlüssel, architektenschlüssel, feuerwehr zubehör, universalschlüssel, 3 kant schlüssel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.