Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Busch-axcent®, Rahmen, Abdeckrahmen, 5-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4349
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4349
EAN/GTIN:
     4011395113448
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch-jäger abdeckrahmen 5-fach
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-axcent®, Rahmen, Abdeckrahmen, 5-fach, Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
gelb
RAL-Nummer (ähnlich):
1018
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4331
ab € 4,18*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4334
ab € 5,85*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4337
ab € 5,89*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4340
ab € 6,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4343
ab € 5,85*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4332
ab € 5,55*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4335
ab € 11,01*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4338
ab € 11,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4341
ab € 11,16*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4344
ab € 11,21*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4333
ab € 10,91*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4336
ab € 21,67*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4339
ab € 21,55*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4342
ab € 21,57*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4345
ab € 21,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.