Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch aus Edelstahl, 1 VPE = Rolle 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6899410
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     WP-STEELS14
EAN/GTIN:
     4046356736916
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch
phoenix contact schutzschlauch
Schutzschlauch, Material: Edelstahl 1.4301 / AISI 304, Schutzart: IP40, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 11 mm, Gesamtlänge: 10 m Außendurchmesser: 14 mm, Innendurchmesser: 11 mm, Einsatztemperatur: -200...600 °C, Biegeradius, statisch: 28 mm, Flammverbreitend: false, geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: rostfreier Stahl, Zugfestigkeit: 500 N, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: sonstige, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): sonstige, Nenndurchmesser: 11 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
WP-STEELS14
Ident Code:
3240687
Weitere Suchbegriffe: metallschlauch, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 18,5968*
€ 23,1368*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,18*
€ 171,30*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 164,95*
€ 205,50*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1.775,30*
€ 1.796,41*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 1.796,41*
€ 2.137,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1.777,74*
€ 2.115,51
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 1.775,30*
€ 2.112,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 1.775,30* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 17.964,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241066
ab € 2,2344*
Zubehör
Phoenix Contact
3241024
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3241031
ab € 0,896*
Zubehör
Phoenix Contact
3241038
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact
3241045
ab € 0,858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.