Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch VA ohne Ummantelung Ø11mm IP40 -200-600°C WP-STEELS14


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E403C44
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240687
EAN/GTIN:
     4046356736916
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch
phoenix contact schutzschlauch
Metallschutzschlauch VA ohne Ummantelung Ø11mm IP40 -200-600°C WP-STEELS14
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
14 mm mm
Biegeradius, statisch:
25 mm mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-200 - 600 °C
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
ja
Gewicht:
0.119 kg/m kg/m
Hängelast:
450 N N
Innendurchmesser:
11 mm mm
Nenndurchmesser:
11 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP40
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Zugfestigkeit:
500 N N
Weitere Suchbegriffe: metallschlauch, Metall-Schutzschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 18,5968*
€ 23,1368*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,18*
€ 171,30*
Lager 262
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 164,95*
€ 205,50*
26 Tage
unbekannt
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1.775,30*
€ 1.796,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 205,50*
€ 244,55
pro Meter
ab 2 Meter
€ 202,94*
€ 241,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 186,51*
€ 221,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 180,25*
€ 214,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 175,27*
€ 208,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 164,95*
€ 196,29
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241066
ab € 2,2344*
Zubehör
Phoenix Contact
3241024
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3241031
ab € 0,896*
Zubehör
Phoenix Contact
3241038
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact
3241045
ab € 0,858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.