Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B116E42
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0201139
EAN/GTIN:
     4017918098124
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmenmarkierung
Zackband
Reihenklemmen
Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
grau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,77786*
€ 2,09786*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,68406*
€ 2,32406*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,33*
5 Tage
118
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,69219*
€ 2,33219*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7289*
€ 2,4322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,09786*
€ 2,49645
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77786*
€ 2,11565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 209,786* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
0201362
ab € 6,48*
Ähnlich
Phoenix Contact
1401132
ab € 1,091*
Ähnlich
Phoenix Contact
3006137
ab € 2,751*
Ähnlich
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,03*
Ähnlich
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,781*
Ähnlich
Phoenix Contact
0205135
ab € 5,121*
Ähnlich
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.