Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0201362
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0201362
EAN/GTIN:
     4017918098018
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Einlegebrücke, Rastermaß: 25 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
false
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
25 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1401132
ab € 1,081*
Ähnlich
Phoenix Contact
3006137
ab € 2,761*
Ähnlich
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,681*
Ähnlich
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,081*
Ähnlich
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,781*
Ähnlich
Phoenix Contact
0205135
ab € 51,0749*
Ähnlich
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.