Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000035421
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003363
EAN/GTIN:
     4017918107086
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Nennquerschnitt von 1,5 mm². Baubreite nur 4,2 mm.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 0.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
4.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
23.5 mm
Länge:
22 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,8764*
€ 1,1464*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,933*
€ 1,223*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,27*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,9706*
€ 1,2706*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0216*
€ 1,3316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1464*
€ 1,36422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0864*
€ 1,29282
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0364*
€ 1,23332
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8764*
€ 1,04292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3025529
ab € 0,2214*
Zubehör
Phoenix Contact
1421659
ab € 0,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1421633
ab € 0,3442*
Zubehör
Phoenix Contact
3001543
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3001556
ab € 0,895*
Zubehör
Phoenix Contact
3001569
ab € 1,213*
Zubehör
Phoenix Contact
3001572
ab € 1,386*
Zubehör
Phoenix Contact
3001598
ab € 1,758*
Zubehör
Phoenix Contact
3001608
ab € 2,421*
Zubehör
Phoenix Contact
3001624
ab € 2,724*
Zubehör
Phoenix Contact
3001637
ab € 5,297*
Zubehör
Phoenix Contact
0818166
ab € 30,006*
Zubehör
Phoenix Contact
0824630
ab € 8,8489*
Zubehör
Phoenix Contact
0828742
ab € 2,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0829651
ab € 8,12625*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.