Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme MT 1,5 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsreihenklemme MT 1,5 BU
Durchgangsreihenklemme MT 1,5 BU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55990608
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003363
EAN/GTIN:
     4017918107086
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact

Durchgangsreihenklemme MT 1,5 BU

Microklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..0,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,8764*
€ 1,1664*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,28*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,9706*
€ 1,2806*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0216*
€ 1,3516*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,93*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3025529
ab € 0,2214*
Zubehör
Phoenix Contact
1421659
ab € 0,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1421633
ab € 0,3442*
Zubehör
Phoenix Contact
3001543
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3001556
ab € 0,895*
Zubehör
Phoenix Contact
3001569
ab € 1,223*
Zubehör
Phoenix Contact
3001572
ab € 1,386*
Zubehör
Phoenix Contact
3001598
ab € 1,758*
Zubehör
Phoenix Contact
3001608
ab € 2,421*
Zubehör
Phoenix Contact
3001624
ab € 2,734*
Zubehör
Phoenix Contact
3001637
ab € 5,307*
Zubehör
Phoenix Contact
0818166
ab € 30,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0824630
ab € 8,8789*
Zubehör
Phoenix Contact
0828742
ab € 2,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0829651
ab € 8,11625*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.