Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2989200
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2989200
EAN/GTIN:
     4046356435376
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
phoenix contact sfp switch
sfp switch
Anbindung von Gigabit Glasfaser über FL SFP-Einsteckmodule. Optional Layer 3-Funktionen (statisches Routing) aktivierbar. Optional Layer 3-Funktionen (statisches Routing) aktivierbar.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
126.65 mm
Breite:
288.82 mm
Tiefe:
113 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.434,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.625,14*
€ 4.313,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.597,73*
€ 4.281,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.510,22*
€ 4.177,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.463,22*
€ 4.121,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.434,91*
€ 4.087,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2989307
ab € 680,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.550,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2832205
ab € 1.068,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2832344
ab € 83,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2832412
ab € 440,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2832425
ab € 435,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2832904
ab € 279,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2884033
ab € 435,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2891084
ab € 547,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 130,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 227,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.