Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2989307 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2989307 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     C1151-2989307
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2989307
EAN/GTIN:
     4046356435369
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
phoenix contact sfp switch
sfp switch
Anbindung von Gigabit Glasfaser über FL SFP-Einsteckmodule. Optional Layer 3-Funktionen (statisches Routing) aktivierbar.
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Fast Ethernet:
false
Gigabit Ethernet:
false
10 Gigabit Ethernet:
false
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
2
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Höhe:
125 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
115 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,10*
€ 870,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,39*
€ 862,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,54*
€ 849,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,78*
€ 833,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,84*
€ 810,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832357
ab € 104,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2832205
ab € 1.073,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2832344
ab € 83,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2832412
ab € 441,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2832425
ab € 436,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2832904
ab € 280,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2884033
ab € 439,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2891084
ab € 550,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.