Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35284338 Herst.-Nr.: 2982126 EAN/GTIN: 4017918989767 |
| |
|
| | |
| Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Schaltleistung bis 24 V DC/5 A. Einlötbar auf Leiterplatte. Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 54 V | 66 V | Ausgangsspannung: | 3 V | 33 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 5 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,93* | € 19,57* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 18,07* | € 19,63* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 18,46* | € 20,07* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 18,37* | € 20,08* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,45* | € 20,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|