Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennbrücker 6p gr steckb isol 6A m.Berührungss FBST6-PLCGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-I475A24
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact
klemmen querverbinder
Trennbrücker 6p gr steckb isol 6A m.Berührungss FBST6-PLCGY
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Ausführung:
Trennbrücker
Bemessungsstrom In:
6 A
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact steckbrücke, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4882*
€ 0,6582*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4919*
€ 0,6719*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49656*
€ 0,67656*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,497*
€ 0,677*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5327*
€ 0,7027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6719*
€ 0,79956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6519*
€ 0,77576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5719*
€ 0,68056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5519*
€ 0,65676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4919*
€ 0,58536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Ähnlich
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.