Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95250838 Herst.-Nr.: 2944232 EAN/GTIN: 4017918081539 |
| |
|
| | |
| Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 48 V-60 V DC, Ausgang: 5-36 V DC/max. 1 A Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 54 V | 66 V | Ausgangsspannung: | 5 V | 36 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 1 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,47* | € 47,01* | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 43,79* | € 47,06* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,67* | € 47,11* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,934* | € 47,474* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 47,45* | € 51,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 470,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|