Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2942658
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2942658
EAN/GTIN:
     4017918080808
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Hilfsschütz
Kleinschaltrelais
Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21.6 V | 26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21.6 V | 26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21.6 V | 26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Breite:
10.55 mm
Höhe:
79.36 mm
Tiefe:
62.5 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2947585
ab € 0,3055*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.