Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2891002
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891002
EAN/GTIN:
     4046356457170
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 MBit/s.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130.42 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch phoenix contact
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754481
ab € 1,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,13*
Zubehör
Phoenix
0800886
ab € 0,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
ab € 92,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.