Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Funktionsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2878638
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2878638
EAN/GTIN:
     4017918996406
Suchbegriffe:
Inline Klemme
Messstreifen
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
2 schnelle Eingänge für DMS. Anschluss der DMS in 6- und 4-Leiter-Technik. Versorgungsspannung der Sensoren aus der Klemme, keine externe Versorgung erforderlich. Kommunikation wahlweise über Prozessdaten oder Parameterkanal (PCP-Compact). Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem. Bussynchrones Prozessdaten-Update.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
false
Eingang, Spannung:
false
Eingang, Widerstand:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
false
Eingang, Thermoelement:
false
Eingangssignal konfigurierbar:
false
Ausgang, Strom:
false
Ausgang, Spannung:
false
Ausgangssignal konfigurierbar:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
false
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
48.6 mm
Höhe:
136.04 mm
Tiefe:
70.51 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,04*
€ 453,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,73*
€ 453,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,38*
€ 441,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,80*
€ 435,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,25*
€ 417,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0421029
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0421032
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
3026476
ab € 1,374*
Zubehör
Phoenix Contact
3026489
ab € 2,308*
Zubehör
Phoenix Contact
3025341
ab € 2,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2726353
ab € 7,18*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3025176
ab € 3,173*
Zubehör
Phoenix Contact
3025189
ab € 4,23*
Zubehör
Phoenix Contact
3025163
ab € 2,748*
Zubehör
Phoenix Contact
3026463
ab € 4,657*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.