Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2865751
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2865751
EAN/GTIN:
     4046356288781
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer phoenix cont...
temperaturmessumformer
Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstandsgeber, Potenziometer und mV-Quellen, [Ex ia] IIC. Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER. Kaltstellenkompensation mit separatem Stecker.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-250 °C
EMV-Ausführung:
true
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 65 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,87*
€ 367,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,09*
€ 365,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,03*
€ 347,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,94*
€ 322,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0831678
ab € 12,64922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831705
ab € 12,58922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831732
ab € 12,58922*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819291
ab € 21,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0822602
ab € 22,4086*
Zubehör
Phoenix Contact
0824547
ab € 7,08416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824548
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828094
ab € 2,24986*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.